曜日別特売
SS5Y5-51PH2-S07D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2 SMC 20633053

 

SS5Y5-51PH2-S07D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2 SMC 20633053
SS5Y5-51PH2-S07D-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2 SMC 20633053

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51PH2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20633053品番SS5Y5-51PH2-S07D-02
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数7取出位置(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする