ユニット
室名表示板(トイレ関連)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
80×240×3厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
洗面所
お手洗
化粧室
TOILET
御手洗TOILET
お手洗(男)
お手洗(女)
男子トイレ
女子トイレ
洗面所
御手洗(男)
御手洗(女)
材質
アルミ(ヘアライン)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633418
品番
RS7-3
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
文字内容
洗面所
寸法(mm)
80×240×3厚
トラスコ品番
747-7244
材質
アルミ(ヘアライン)
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160