SS5Y5-52P1-12D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1 SMC 20633586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-52P1-12D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1 SMC 20633586
SS5Y5-52P1-12D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1 SMC 20633586

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数12
ねじの種類(-) Rc
取出位置(D) D側
内容量1個注文コード20633586品番SS5Y5-52P1-12D
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付バルブ連数12取出位置(D) D側型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする