ユニット
室名表示板(病院関連)
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)
50×150×2厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
非常ベル(赤文字)
通用口
出入口
出口
入口
受付
職員通用口
待合室
材質
アクリル(白)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全352種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20633637
品番
RS1-46R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
文字内容
非常ベル(赤文字)
取付方式
裏接着テープ付
材質
アクリル(白)
トラスコ品番
746-9730
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
20