ユニット
室名表示板(病院関連)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法(mm)
50×150×2厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
出入口
通用口
出入口
出口
入口
受付
職員通用口
待合室
材質
アルミ(ヘアライン)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全352種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20634872
品番
RS6-34
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
出入口
取付方式
裏接着テープ付
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-6019
寸法(mm)
50×150×2厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
41