ユニット
室名表示板(病院関連)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
80×240×3厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
出入口
通用口
出入口
出口
入口
受付
職員通用口
待合室
材質
アルミ(ヘアライン)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全352種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20635125
品番
RS7-34
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
文字内容
出入口
材質
アルミ(ヘアライン)
トラスコ品番
747-7295
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
平付金具専用、片面表示
質量(g)
160