曜日別特売
SS5Y7-10FW1-11BR-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 SMC 20635607

 

SS5Y7-10FW1-11BR-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 SMC 20635607
SS5Y7-10FW1-11BR-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1 SMC 20635607

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数11
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20635607品番SS5Y7-10FW1-11BR-C8-NA
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付バルブ連数11取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする