曜日別特売
SS5Y7-10FW2-05D-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 SMC 20635677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-10FW2-05D-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 SMC 20635677
SS5Y7-10FW2-05D-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2 SMC 20635677

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10FW2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数5
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
(CM) ストレート口径混合
(C12) Φ12ワンタッチ管継手
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(LM) エルボ口径混合
(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手
取出位置(D) D側
内容量1個注文コード20635677品番SS5Y7-10FW2-05D-C6-NA
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手バルブ連数5取出位置(D) D側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする