曜日別特売
RS1-121 室名表示板(病院関連) ユニット 20635798

室名表示板(病院関連)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)50×150×2厚
文字内容待合室
材質アクリル(白)
内容量1枚注文コード20635798品番RS1-121
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
文字内容待合室取付方式裏接着テープ付材質アクリル(白)トラスコ品番746-9306寸法(mm)50×150×2厚仕様裏接着テープ付、片面表示質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20634102
2019-12-28
用途: リフォーム工事
サービス業

厚みもあり、しっかりした商品です。種類も豊富ですのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする