SS5Y7-10L13-14BR-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L13 SMC 20637183

 

SS5Y7-10L13-14BR-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L13 SMC 20637183
SS5Y7-10L13-14BR-C10-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L13 SMC 20637183

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数14管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット注文コード20637183品番SS5Y7-10L13-14BR-C10-NA
参考基準価格(税別)¥69,080販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手バルブ連数14取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット型式(10) 横配管形芯数(L1) 34芯リード線(m)(3) 3取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする