曜日別特売
SS5Y7-10L23-04BS-C10D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23 SMC 20637244

 

SS5Y7-10L23-04BS-C10D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23 SMC 20637244
SS5Y7-10L23-04BS-C10D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23 SMC 20637244

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数4
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
取出位置(B) 両側
内容量1個注文コード20637244品番SS5Y7-10L23-04BS-C10D-NA
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付バルブ連数4取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(3) 3配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする