ユニット
室名表示板(更衣室・シャワー室関連)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
80×240×3厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
男子更衣室
更衣室
男子更衣室
女子更衣室
男子ロッカー
女子ロッカー
シャワー室
浴室
材質
アクリル(白)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20637252
品番
RS2-13
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
男子更衣室
取付方式
裏接着テープ付
材質
アクリル(白)
トラスコ品番
747-0665
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
裏接着テープ付、片面表示
質量(g)
70