曜日別特売
RS2-20 室名表示板(更衣室・シャワー室関連) ユニット 20637322

室名表示板(更衣室・シャワー室関連)

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)80×240×3厚
文字内容男子シャワー室
材質アクリル(白)
内容量1枚注文コード20637322品番RS2-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
文字内容男子シャワー室取付方式裏接着テープ付材質アクリル(白)トラスコ品番747-0746寸法(mm)80×240×3厚仕様裏接着テープ付、片面表示質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: ドア入口

入口が並んでいて分かりずらかったため購入しました。アルミなのでかっこいいです!

対象商品 : 20637688
2016-10-20
用途: 改修工事時
株式会社大和建設建設業・工事業

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする