ユニット
室名表示板(更衣室・シャワー室関連)
(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)
80×240×3厚
50×150×2厚
80×240×3厚
文字内容
男子更衣室
更衣室
男子更衣室
女子更衣室
男子ロッカー
女子ロッカー
シャワー室
浴室
材質
アクリル(白)
アクリル(白)
アルミ(ヘアライン)
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20637365
品番
RS3-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
文字内容
男子更衣室
材質
アクリル(白)
トラスコ品番
747-1947
寸法(mm)
80×240×3厚
仕様
両面表示