曜日別特売
RS6-12 室名表示板(更衣室・シャワー室関連) ユニット 20637688

室名表示板(更衣室・シャワー室関連)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50×150×2厚
文字内容更衣室
材質アルミ(ヘアライン)
内容量1枚注文コード20637688品番RS6-12
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容更衣室取付方式裏接着テープ付材質アルミ(ヘアライン)トラスコ品番747-5691寸法(mm)50×150×2厚仕様裏接着テープ付、片面表示質量(g)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: ドア入口

入口が並んでいて分かりずらかったため購入しました。アルミなのでかっこいいです!

対象商品 : 20637688
2016-10-20
用途: 改修工事時
株式会社大和建設建設業・工事業

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする