ミタニコーポレーション
GANZ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20643997
品番
GANZ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カーボンラインでかっこいい!スタイリッシュなデザインでどんな服にも合わせやすい。
サイズ(cm)
24.5
色
ホワイト/カーボン
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)
約360
材質(先芯)
鋼鉄
足幅(cm)
約10
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※標準質量は26cm片足の場合の質量です