GANZ GANZ ミタニコーポレーション 20644015

GANZ GANZ ミタニコーポレーション 20644015
GANZ GANZ ミタニコーポレーション 20644015

GANZ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード20644015品番GANZ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カーボンラインでかっこいい!スタイリッシュなデザインでどんな服にも合わせやすい。

サイズ(cm)25.5ホワイト/カーボン形状ローカット種類セーフティーシューズ標準質量(g/片足)約360材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約10甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※標準質量は26cm片足の場合の質量です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20644042
2021-08-20
用途: 作業用に。
ホクシン工業株式会社

サイズはちょうどでデザインも良い方かな。悪いとこをあげるならちょっと紐が長いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする