SS5Y7-10S4V-07B-C12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S4V SMC 20644068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-10S4V-07B-C12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S4V SMC 20644068
SS5Y7-10S4V-07B-C12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S4V SMC 20644068

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S4V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数7管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付注文コード20644068品番SS5Y7-10S4V-07B-C12-NA
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする