曜日別特売
SS5Y7-10S6V33-07B-C10D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V33 SMC 20645188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-10S6V33-07B-C10D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V33 SMC 20645188
SS5Y7-10S6V33-07B-C10D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V33 SMC 20645188

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V33

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数7
内容量1個注文コード20645188品番SS5Y7-10S6V33-07B-C10D0-NA
参考基準価格(税別)¥103,460販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする