曜日別特売
SS5Y7-12S6V42-12B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V42 SMC 20647787

 

SS5Y7-12S6V42-12B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V42 SMC 20647787
SS5Y7-12S6V42-12B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V42 SMC 20647787

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V42

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20647787品番SS5Y7-12S6V42-12B-D-NA
参考基準価格(税別)¥122,710販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
管接続口径(-) Φ12連数(2) 2連取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする