SS5Y7-50F1-03B-02F 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F1 SMC 20648024

 

SS5Y7-50F1-03B-02F 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F1 SMC 20648024
SS5Y7-50F1-03B-02F 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F1 SMC 20648024

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3管接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 直接取付注文コード20648024品番SS5Y7-50F1-03B-02F
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする