曜日別特売
SS5Y7-50F2-05B-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F2 SMC 20648539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7-50F2-05B-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F2 SMC 20648539
SS5Y7-50F2-05B-02 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F2 SMC 20648539

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-50F2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5管接続口径(02) 1/4取付け方法(-) 直接取付注文コード20648539品番SS5Y7-50F2-05B-02
参考基準価格(税別)¥10,950販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数5取出位置(B) 両側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする