SS5Y7-52F1-04D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1 SMC 20649178

 

SS5Y7-52F1-04D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1 SMC 20649178
SS5Y7-52F1-04D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1 SMC 20649178

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数4
ねじの種類(-) Rc
取出位置(D) D側
内容量1個注文コード20649178品番SS5Y7-52F1-04D
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの種類(-) Rcバルブ連数4取出位置(D) D側型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする