曜日別特売
♯8400 Clean Bell's キッチンクルー グローブマニア(川西工業) 20649283

♯8400 Clean Bell's キッチンクルー グローブマニア(川西工業) 20649283
♯8400 Clean Bell's キッチンクルー グローブマニア(川西工業) 20649283

Clean Bell's キッチンクルー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード20649283品番♯8400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。
インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。
特殊配合の為、耐油性も抜群です。
靴の内部は、抗菌防臭加工。

用途
食品工場・飲食店などで活躍します。
サイズ(cm)24ブラック足幅3E仕様中敷付形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム、EVA(ミッドソール)標準質量(g/片足)250(26cm)機能通気性、クッション性、耐油、耐滑、抗菌防臭RoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリエステル、EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20649283
2019-09-30
用途: ファミレスの洗い場

会社支給の物は、とても滑りやすく、すぐ壊れます。自腹でもみんなこれを使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする