曜日別特売
CD-P20S クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 20649685

 

CD-P20S クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 20649685
CD-P20S クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 20649685
CD-P20S クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 20649685

クーラントデジマチックノギス

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0~200校正証明書-注文コード20649685品番CD-P20S
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
保護等級IP67を実現した、耐環境性抜群の現場型デジマチックキャリパです。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心してご使用いただけます。また、デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーは発生しません。
ドライバー等の工具を使わずに電池交換が可能です。
ISO113383-1準拠

用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01校正証明書-ミツトヨ品番500-703-20付属品-トラスコ品番780-5748種別標準タイプ質量(g)198寸法L(mm)290寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法A(mm)20寸法D(mm)50寸法B(mm)24.5寸法C(mm)18.1量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529)デプスバーあり機能原点セット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子なし最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用状態で約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20649685
2025-10-26
用途: 各種測定用

安定のミツトヨです。製品は問題ありません。
モノタロウでも扱っているのはありがたいです

対象商品 : 20649685
2023-05-30
用途: 測定
株式会社有利精工製造業

思っていたよりも早く測定器が入り助かりました。ありがとうございます

対象商品 : 20649685
2021-08-25
用途: 製品の寸法測定
サービス業

デジタル表示が大きい為、数値が読み取り易くとても良いです。

対象商品 : 20649694
2021-02-25
用途: 各種計測
国立大学法人九州大学教育・研究機関

高級ノギスですが、野外での測定でも安心です。実質的には問題ないのですが、目盛りが10mm単位で振られており、せめて1mmの目盛りがあると直感的に便利なのですが。

対象商品 : 20649676
2020-07-30
用途: 仕事で
吉田鉄工所製造業

以前からずっと使っています、
メモリの数字がでかくなり見やすいです。
以前使っていた物は壊れて0しか表示が出なくなりました!
ある程度使って何回か電池交換したらじみょうと考えていいと想いました。
寸法図るので新しいものは制度はとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20649676
2018-03-02
用途: 製品の測定
製造業

以前使用していたものの画面の部分が割れてしまい急いで注文しました。直ぐに届いて助かりました。

対象商品 : 20649685
2017-11-17
用途: バネ製造業です。製品測定に使用。

ミツトヨ製品は他にも使っていますが、何年も使用しても精度のぶれも
なく(もちろん毎年公正はしています)安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 20649685
2017-01-24
用途: 計測

今までのは、水溶性切削油がかかると、デジタル表示がおかしくなることがありましたが、クーラントデジマチックギスは最高です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする