VF1120T-5DZ1-M5-F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T SMC 20651104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20651104品番VF1120T-5DZ1-M5-F
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) M5管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする