※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(1) AC100
(1) AC100
(5) DC24
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(M5) M5 x 0.8
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(-) M5
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20651138
品番
VF1120Y-1GE1-01
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
ブラケット
(-) ブラケットなし
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
リード線取出方法
(G) グロメット、リード線長さ300mm
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
ボディ形式
(2) 直接配管形
CADデータダウンロード