曜日別特売
VF1133K-1DZ1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K SMC 20651418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20651418品番VF1133K-1DZ1-01
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする