※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(5) DC24
(1) AC100
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20651436
品番
VF1133K-5G1-01
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード