※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20651768
品番
VF1220T-5GZ1-01
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード