VF1230-1DO1-01N 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230 SMC 20651786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし注文コード20651786品番VF1230-1DO1-01N
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする