VF1230-3LZ1-01T 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230 SMC 20651838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm注文コード20651838品番VF1230-3LZ1-01T
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする