※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置シングル
注文コード
20654489
品番
VF3143-2H1-02
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/4
使用流体
空気