※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
20654629
品番
VF3143K-3DZ1-02N
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(N) NPT
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
ポート接続口径
(02) 1/4
CADデータダウンロード