※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20655383
品番
VF3160-1EZ-01
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気