VF3233KT-5MZ1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233KT SMC 20658838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20658838品番VF3233KT-5MZ1-01
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm切換方式(2) 2位置ダブルポート数5管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする