VF3243K-1D1 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3243K SMC 20659538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3243K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(1) AC100
内容量1個注文コード20659538品番VF3243K-1D1
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(-) サブプレートなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする