※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3243K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
(7) AC240
(B) AC24
(1) AC100
(2) AC200
(5) DC24
(7) AC240
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20659565
品番
VF3243K-7DZ1-02
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(7) AC240
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート接続口径
(02) 1/4
CADデータダウンロード