VF3330-1HZE1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330 SMC 20661227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(01) 1/8注文コード20661227品番VF3330-1HZE1-01
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする