VF3340K-5H1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340K SMC 20662067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc3/8切換方式3位置クローズドセンタ注文コード20662067品番VF3340K-5H1-03
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする