VF3340K-7DZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340K SMC 20662119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(7) AC240切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード20662119品番VF3340K-7DZ1-02
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)(7) AC240ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付ポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする