VF3343-2TZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343 SMC 20662259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード20662259品番VF3343-2TZ1-02
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可ポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート接続口径(02) 1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする