VF3343-5D1-02F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343 SMC 20662277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径G1/4切換方式3位置クローズドセンタ注文コード20662277品番VF3343-5D1-02F
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類G切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径G1/4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする