VF3430KT-5TZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT SMC 20663555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20663555品番VF3430KT-5TZ1-02
参考基準価格(税別)¥24,970販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする