VF3433-5DD1-01N 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433 SMC 20663598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
ねじの種類(N) NPT
内容量1個注文コード20663598品番VF3433-5DD1-01N
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする