曜日別特売
VF5144-BDZD1-04 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144 SMC 20666093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(B) AC24管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付注文コード20666093品番VF5144-BDZD1-04
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5定格電圧(V)(B) AC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする