VF5244-2YZ1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244 SMC 20667475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付注文コード20667475品番VF5244-2YZ1-03
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする