曜日別特売
VF5244K-4GD1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K SMC 20667764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
注文コード
20667764
品番
VF5244K-4GD1-03
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする