曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全15種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20667685VF5244K-1H1(1) AC100--(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667694VF5244K-1LZ1-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667703VF5244K-2DE1-04(2) AC200(-) Rc(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667719VF5244K-3DZ1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667728VF5244K-3DZ1-03F(3) AC110/AC115(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667737VF5244K-3DZ1-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667746VF5244K-3D1(3) AC110/AC115--(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667755VF5244K-4DOE1(4) AC220/AC230--(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667764VF5244K-4GD1-03(4) AC220/AC230(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667773VF5244K-4GZ1-04(4) AC220/AC230(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット、 リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667789VF5244K-5DOE1(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667798VF5244K-5GD1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(G) グロメット、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667807VF5244K-5LU1-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667816VF5244K-5L1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667825VF5244K-5TU1-03(5) DC24(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする