曜日別特売
VF5244K-5TU1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K SMC 20667825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可注文コード20667825品番VF5244K-5TU1-03
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする